すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618JN-119

品名 : 3/8”DR/19mm ラチェットめがねソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTONE型番3RM-19F
対辺(12角)19差込角3/8”(9.5mm)
全長66.8mm外径33.8mm
材質構造用鋼首振角度左右に90°
首振り角度を自由に設定できる為、狭い場所や奥まった場所での作業に最適
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能
販売価格

2,130(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 16:25現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618JN-108 3/8”DR/ 8mm ラチェットめがねソケット
    EA618JN-110 3/8”DR/10mm ラチェットめがねソケット
    EA618JN-111 3/8”DR/11mm ラチェットめがねソケット
    EA618JN-112 3/8”DR/12mm ラチェットめがねソケット
    EA618JN-113 3/8”DR/13mm ラチェットめがねソケット
    EA618JN-114 3/8”DR/14mm ラチェットめがねソケット
    EA618JN-115 3/8”DR/15mm ラチェットめがねソケット
    EA618JN-116 3/8”DR/16mm ラチェットめがねソケット
    EA618JN-117 3/8”DR/17mm ラチェットめがねソケット
    EA618JN-118 3/8”DR/18mm ラチェットめがねソケット
    EA618JN-119 3/8”DR/19mm ラチェットめがねソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA618JN-117です
    • ※画像はEA618JN-117です
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top