すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618JS-111

品名 : 3/8"DRx11mm めがねアダプター

仕様

メーカーTONE型番FWA3-11
差込角3/8”対辺(mm)11
全長(mm)68重量(g)36
サイズ(mm)S:11
T1:8.0
T2:11
12ポイント
差込角3/8”のトルクレンチやスピンナーハンドルと併用して下さい。
奥所・狭所での作業に最適です。
販売価格

2,150円(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 06:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0447ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618JS-110 3/8"DRx10mm めがねアダプター
    EA618JS-111 3/8"DRx11mm めがねアダプター
    EA618JS-112 3/8"DRx12mm めがねアダプター
    EA618JS-113 3/8"DRx13mm めがねアダプター
    EA618JS-114 3/8"DRx14mm めがねアダプター
    EA618JS-115 3/8"DRx15mm めがねアダプター
    EA618JS-116 3/8"DRx16mm めがねアダプター
    EA618JS-117 3/8"DRx17mm めがねアダプター
    EA618JS-118 3/8"DRx18mm めがねアダプター
    EA618JS-119 3/8"DRx19mm めがねアダプター
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA618JS-114です。
    • ※画像はEA618JS-114です。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ446ページ
    • エスコ便利カタログ447ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top