すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618JV-207

品名 : 3/8"DR/E 7 TORXソケット(E型)

仕様

メーカーTONE型番3TX-E07
サイズE7外径(mm)7.8
全長(mm)32差込角3/8”
販売価格

765円(税抜)/ 842円(税込)

カタログ価格

765円(税抜)/842円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 14:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0449ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618JV-206 3/8"DR/E 6 TORXソケット(E型)
    EA618JV-207 3/8"DR/E 7 TORXソケット(E型)
    EA618JV-208 3/8"DR/E 8 TORXソケット(E型)
    EA618JV-210 3/8"DR/E10 TORXソケット(E型)
    EA618JV-211 3/8"DR/E11 TORXソケット(E型)
    EA618JV-212 3/8"DR/E12 TORXソケット(E型)
    EA618JV-214 3/8"DR/E14 TORXソケット(E型)
    EA618JV-216 3/8"DR/E16 TORXソケット(E型)
    EA618JV-218 3/8"DR/E18 TORXソケット(E型)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA618JV-212です
    • 画像はEA618JV-212です
    • 画像はEA618JV-212です
    • エスコ便利カタログ448ページ
    • エスコ便利カタログ449ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top