すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618K-5

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカーTONE型番760M
<セット内容>17点セットソケット(12角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
ラチェットハンドル250mmスピンナーハンドル300mm
エクステンションバー150mm
ボールジョイント
差込角1/2”総重量3.6kg
ケースサイズ342(W)×117(D)×52(H)mm
販売価格

23,000(税抜)/ 25,300円(税込)

カタログ価格

23,000円(税抜)/25,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/27 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0450ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ450ページ
  • エスコ便利カタログ451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top