すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618KA-10

品名 : 1/2"DRx240mm ラチェットハンドル

仕様

メーカーTONE型番RH4H
ギア数72歯差込角1/2”
送り角5°のコンパクトヘッドで狭い場所の作業も効率よく行えます。
全長240mm重量485g
販売価格

4,280(税抜)/ 4,708円(税込)

カタログ価格

4,280円(税抜)/4,708円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0450ページ

代替品

EA618RA-1
  • 品番

    EA618RA-1

  • コメント

    メーカー違い/ギア数36歯/全長250mm

バリエーション一覧
EA618KA-10 1/2"DRx240mm ラチェットハンドル
EA618KA-11 1/2"DRx200mm ラチェットハンドル
その他関連
部品EA618KA-111 : [EA618KA-10用] リペアキット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ450ページ
  • エスコ便利カタログ451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top