すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618KB-13

品名 : 1/2"DR/ 80mm ダブルボールジョイント

仕様

メーカーTONE型番BJW40
差込角1/2”全長80mm
首振り角±50°サイズ(mm)D1:24
D2:25
L1:15.5
重量(g)250
2ヵ所で屈折するので直線作業が困難な奥所・狭所での作業に最適です。
±50°まで角度をつけることができます。
販売価格

3,830円(税抜)/ 4,213円(税込)

カタログ価格

3,830円(税抜)/4,213円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0451ページ
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ450ページ
  • エスコ便利カタログ451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top