すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618KD-125

品名 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー(スイベル)

仕様

メーカーTONE型番EX41-125
差込角1/2”
±10°まで角度をつけることができます。
全長(mm)125
販売価格

1,570円(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 12:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0451ページ

代替品

EA618KD-150
バリエーション一覧
EA618KD-75 1/2"DRx 75mm エクステンションバー(スイベル)
EA618KD-125 1/2"DRx125mm エクステンションバー(スイベル)
EA618KD-150 1/2"DRx150mm エクステンションバー(スイベル)
EA618KD-250 1/2"DRx250mm エクステンションバー(スイベル)
EA618KD-400 1/2"DRx400mm エクステンションバー(スイベル)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ450ページ
  • エスコ便利カタログ451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top