すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618KN-14

品名 : 1/2"DRx14mm ディープソケット

仕様

メーカーTONE型番4D-14L
差込角1/2インチ対辺14mm
サイズD1:20mm D2:22mm
L1:12mm L(全長):83mm
d:11mm
重量145g
販売価格

1,360円(税抜)/ 1,496円(税込)

カタログ価格

1,360円(税抜)/1,496円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 18:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0452ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618KN-8 1/2"DRx 8mm ディープソケット
    EA618KN-9 1/2"DRx 9mm ディープソケット
    EA618KN-10 1/2"DRx10mm ディープソケット
    EA618KN-11 1/2"DRx11mm ディープソケット
    EA618KN-12 1/2"DRx12mm ディープソケット
    EA618KN-13 1/2"DRx13mm ディープソケット
    EA618KN-14 1/2"DRx14mm ディープソケット
    EA618KN-15 1/2"DRx15mm ディープソケット
    EA618KN-16 1/2"DRx16mm ディープソケット
    EA618KN-17 1/2"DRx17mm ディープソケット
    EA618KN-18 1/2"DRx18mm ディープソケット
    EA618KN-19 1/2"DRx19mm ディープソケット
    EA618KN-20 1/2"DRx20mm ディープソケット
    EA618KN-21 1/2"DRx21mm ディープソケット
    EA618KN-22 1/2"DRx22mm ディープソケット
    EA618KN-23 1/2"DRx23mm ディープソケット
    EA618KN-24 1/2"DRx24mm ディープソケット
    EA618KN-26 1/2"DRx26mm ディープソケット
    EA618KN-27 1/2"DRx27mm ディープソケット
    EA618KN-29 1/2"DRx29mm ディープソケット
    EA618KN-30 1/2"DRx30mm ディープソケット
    EA618KN-32 1/2"DRx32mm ディープソケット
    EA618KN-36 1/2"DRx36mm ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ452ページ
    • エスコ便利カタログ453ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top