すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618KN-54

品名 : 1/2"DRx 7/16" ディープソケット(インチ/十二角)

仕様

メーカーTONE型番4DB-14L
対辺(インチ)7/16外径(mm)16.2
全長(mm)83サイズ(mm)D2:22
L1:10
d:9
差込角1/2”重量(g)120
販売価格

1,280円(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 14:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0452ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618KN-51 1/2"DRx 5/16" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-52 1/2"DRx11/32" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-54 1/2"DRx 7/16" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-57 1/2"DRx 9/16" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-58 1/2"DRx19/32" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-61 1/2"DRx11/16" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-62 1/2"DRx 3/4" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-63 1/2"DRx25/32" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-66 1/2"DRx15/16" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-67 1/2"DRx31/32" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-68 1/2"DRx1" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-70 1/2"DRx1・1/8" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-71 1/2"DRx1・3/16" ディープソケット(インチ/十二角)
    EA618KN-72 1/2"DRx1・1/4" ディープソケット(インチ/十二角)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA618KN-55です。
    • ※画像はEA618KN-55です。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ452ページ
    • エスコ便利カタログ453ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top