すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618KX-10

品名 : 1/2"DR/E10 [Torx] ソケット

仕様

メーカーTONE型番4TX-E10
サイズE10外径(mm)12.2
全長(mm)40サイズ(mm)D2:21.8
L1:7.1
d:5.6
差込角1/2”重量(g)49
販売価格

915円(税抜)/ 1,007円(税込)

カタログ価格

915円(税抜)/1,007円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 17:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0452ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618KX-10 1/2"DR/E10 [Torx] ソケット
    EA618KX-11 1/2"DR/E11 [Torx] ソケット
    EA618KX-12 1/2"DR/E12 [Torx] ソケット
    EA618KX-14 1/2"DR/E14 [Torx] ソケット
    EA618KX-16 1/2"DR/E16 [Torx] ソケット
    EA618KX-18 1/2"DR/E18 [Torx] ソケット
    EA618KX-20 1/2"DR/E20 [Torx] ソケット
    EA618KX-22 1/2"DR/E22 [Torx] ソケット
    EA618KX-24 1/2"DR/E24 [Torx] ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA618KX-16です。
    • ※画像はEA618KX-16です。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ452ページ
    • エスコ便利カタログ453ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top