すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618LC-300

品名 : 3/4"DRx300mm エクステンションバー

仕様

メーカーTONE型番EX60-300
差込角3/4”全長(mm)300
販売価格

3,810(税抜)/ 4,191円(税込)

カタログ価格

3,810円(税抜)/4,191円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/07 03:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0453ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618LC-75 3/4"DRx 75mm エクステンションバー
    EA618LC-100 3/4"DRx100mm エクステンションバー
    EA618LC-150 3/4"DRx150mm エクステンションバー
    EA618LC-200 3/4"DRx200mm エクステンションバー
    EA618LC-300 3/4"DRx300mm エクステンションバー
    EA618LC-400 3/4"DRx400mm エクステンションバー
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ452ページ
    • エスコ便利カタログ453ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top