| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBT226TH |
|---|
| 〈セット内容〉 | 26点 | 差込角 | 1/4”(6.35㎜) |
|---|
| TORXビットソケット | T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30 | TORXソケット | E4・E5・E6・E7・E8・E10 |
|---|
| ヘキサゴンビットソケット | 対辺×全長 3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5㎜ | (+)ビットソケット | #1・#2 |
|---|
| (-)ビットソケット | 刃幅x刃厚 6.0×1.0㎜ | ラチェットハンドル | 125mm |
|---|
| エクステンションバー | 75mm・150mm | クイックスピンナ | 19.5mm |
|---|
| 六角棒レンチ | 2mm・2.5mm | ケースサイズ | 275(W)×150(D)×50(H)mm |
|---|
| 総重量 | 1.6kg | | |
|---|
| 幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット |
| 6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ |
| 専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。 |
【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
| RoHS2対応品(10物質) |