すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618ND-6

品名 : 1/4"DRx 80mm ラチェットハンドル(ロッキング)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BR2S
差込角1/4”(6.35㎜)先端幅22mm
先端厚み10mm全長80mm
ギア数36送り角度10°
重量90g
小判形ラチェットハンドル(ショート)
左右切替式
ロッキング式
左右のクロウを一体化した「一体式クロウ」により強度アップ
ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱ができるユニオン機構を採用
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

4,850円(税抜)/ 5,335円(税込)

カタログ価格

4,850円(税抜)/5,335円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 04:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0432ページ
その他関連
部品EA618ND-100 : [EA618ND-1~6用] リペアキット
ウェブカタログ画像
  • B:22㎜   T:10㎜   L:80㎜
  • エスコ便利カタログ432ページ
  • エスコ便利カタログ433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top