すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618NJ-110

品名 : 1/4"DRx 9/16" ソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B2-9/16W
差込角1/4”(6.35㎜)対辺(インチ)9/16”
外径20mm全長22.5mm
重量29g
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,010円(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/23 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0433ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618VA-110
    バリエーション一覧
    EA618NJ-101 1/4"DRx 7/32" ソケット
    EA618NJ-102 1/4"DRx 1/4" ソケット
    EA618NJ-103 1/4"DRx 9/32" ソケット
    EA618NJ-104 1/4"DRx 5/16" ソケット
    EA618NJ-105 1/4"DRx11/32" ソケット
    EA618NJ-106 1/4"DRx 3/8" ソケット
    EA618NJ-107 1/4"DRx 7/16" ソケット
    EA618NJ-108 1/4"DRx 1/2" ソケット
    EA618NJ-109 1/4"DRx17/32" ソケット
    EA618NJ-110 1/4"DRx 9/16" ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ432ページ
    • エスコ便利カタログ433ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top