すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618NL-10

品名 : 1/4"DRx10.0mm ソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B2-10
差込角1/4”(6.35㎜)対辺(mm)10
外径(mm)13.5全長(mm)18.5
重量(g)13
6ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

845円(税抜)/ 930円(税込)

カタログ価格

845円(税抜)/930円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/23 15:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0432ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618NL-3.2 1/4"DRx 3.2mm ソケット
    EA618NL-4 1/4"DRx 4.0mm ソケット
    EA618NL-4.5 1/4"DRx 4.5mm ソケット
    EA618NL-5 1/4"DRx 5.0mm ソケット
    EA618NL-5.5 1/4"DRx 5.5mm ソケット
    EA618NL-6 1/4"DRx 6.0mm ソケット
    EA618NL-7 1/4"DRx 7.0mm ソケット
    EA618NL-8 1/4"DRx 8.0mm ソケット
    EA618NL-9 1/4"DRx 9.0mm ソケット
    EA618NL-10 1/4"DRx10.0mm ソケット
    EA618NL-11 1/4"DRx11.0mm ソケット
    EA618NL-12 1/4"DRx12.0mm ソケット
    EA618NL-13 1/4"DRx13.0mm ソケット
    EA618NL-14 1/4"DRx14.0mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S:10㎜\nD1:14.5㎜    D2:13.5㎜\nH:5.5㎜    L:18.5mm    e:10.5㎜\n
    • エスコ便利カタログ432ページ
    • エスコ便利カタログ433ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top