すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618NR-16

品名 : 1/4"DR/10個 ソケットホルダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番EHBA210A
差込角1/4”(6.35㎜)クリップ数10
高さ(mm)17奥行(mm)28.4
全長(mm)338.5重量(g)183
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。
底部マグネット付(※垂直面に固定はできません)
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
RoHS2対応品(10物質)
【ご注意】
・地面と垂直な面には取付けできません。
・ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
販売価格

3,350(税抜)/ 3,685円(税込)

カタログ価格

3,350円(税抜)/3,685円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA618NR-10
バリエーション一覧
EA618NR-16 1/4"DR/10個 ソケットホルダー
EA618PZ-17 3/8"DR/10個 ソケットホルダー
EA618RZ-17 1/2"DR/10個 ソケットホルダー
EA618SE-1 3/4"DR/ 8個 ソケットホルダー
EA618SN-1 1"DR/ 6個 ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top