すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618NV-100

品名 : 1/4"DR/T 6-T30 [TORX]ロングビットソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBT2L09T
サイズT6・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30全長(mm)121.5
重量(g)53・53・53・54・54・54・54・55・55差込角1/4”
外径(mm)16入数9個
ホルダー付
ホルダー仕様
全長:215mm
クリップ数:10
重量:60g
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
アイコン
販売価格

17,300(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/01 06:24現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0434ページ
その他関連
セット商品EA618NR-10 : 1/"4DR/10個 ソケットホルダー
セット商品EA618NV-106 : 1/4"DR/T 6x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
セット商品EA618NV-108 : 1/4"DR/T 8x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
セット商品EA618NV-109 : 1/4"DR/T 9x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
セット商品EA618NV-110 : 1/4"DR/T10x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
セット商品EA618NV-115 : 1/4"DR/T15x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
セット商品EA618NV-120 : 1/4"DR/T20x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
セット商品EA618NV-125 : 1/4"DR/T25x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
セット商品EA618NV-127 : 1/4"DR/T27x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
セット商品EA618NV-130 : 1/4"DR/T30x121.5mm [TORX]ロングビットソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top