すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618NV-200

品名 : 1/4"DR/T 8-T30 [TORX]ビットソケット(イジリ止)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBT208TH
〈セット内容〉[TORX]ビットソケット(イジリ止)8個組差込角1/4”(6.35㎜)
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30外径(mm)16
全長(mm)54.5・54.5・54.5・59.5・59.5・59.5・59.5・59.5重量(g)35・35・36・37・37・37・38・38
イジリ止付
ソケットホルダー(10個用)付
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
アイコン
販売価格

14,500円(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 07:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0434ページ
その他関連
セット商品EA618NR-10 : 1/"4DR/10個 ソケットホルダー
セット商品EA618NV-208 : 1/4"DRxT 8 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-209 : 1/4"DRxT 9 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-210 : 1/4"DRxT10 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-215 : 1/4"DRxT15 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-220 : 1/4"DRxT20 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-225 : 1/4"DRxT25 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-227 : 1/4"DRxT27 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-230 : 1/4"DRxT30 [TORX]ビットソケット(イジリ止)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top