すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618NV-300

品名 : 1/4"DR/T 8-T30 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBT2L08TH
〈セット内容〉[TORX]ロングビットソケット(イジリ止)8個組差込角1/4”(6.35㎜)
サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30外径(mm)16
全長(mm)121.5重量(g)53・53・54・54・54・54・55・55
イジリ止付
ソケットホルダー(10個用)付
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
※いじり止めトルクスレンチは通常のトルクスレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。
※ハンドツール用工具は、インパクトレンチで使用しないでください。めっきが飛散する恐れがあります。
アイコン
販売価格

16,000円(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:49現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0434ページ
その他関連
セット商品EA618NR-10 : 1/"4DR/10個 ソケットホルダー
セット商品EA618NV-308 : 1/4"DRxT 8 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-309 : 1/4"DRxT 9 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-310 : 1/4"DRxT10 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-315 : 1/4"DRxT15 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-320 : 1/4"DRxT20 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-325 : 1/4"DRxT25 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-327 : 1/4"DRxT27 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
セット商品EA618NV-330 : 1/4"DRxT30 [TORX]ロングビットソケット(イジリ止)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top