すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618P-10

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット(十二角)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TB318WA
入組み点数18点差込角3/8”(9.53㎜)
ソケット(12P)5.5・7・8・10・12・13・14・15・17・19・21・22mmラチェットハンドル180mm
スピンナーハンドル300mmエクステンションバー75・150・270mm
ユニバーサルジョイント45mmケースサイズ:455(W)×190(D)×60(H)mm
重量:1.6kg
総重量3.3kg
12ポイント
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
販売価格

33,500円(税抜)/ 36,850円(税込)

カタログ価格

33,500円(税抜)/36,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 06:42現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0434ページ
その他関連
セット商品EA504A-17 : 455x190x60㎜ メタルケース
セット商品EA618PB-3 : 3/8"DRx300mm スピンナーハンドル
セット商品EA618PC-75 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA618PC-150 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618PC-270 : 3/8"DRx270mm エクステンションバー
セット商品EA618PF-1 : 3/8"DRx 45mm ユニバーサルジョイント
セット商品EA618PL-5.5 : 3/8"DRx5.5mm ソケット
セット商品EA618PL-7 : 3/8"DRx 7mm ソケット
セット商品EA618PL-8 : 3/8"DRx 8mm ソケット
セット商品EA618PL-10 : 3/8"DRx10mm ソケット
セット商品EA618PL-12 : 3/8"DRx12mm ソケット
セット商品EA618PL-13 : 3/8"DRx13mm ソケット
セット商品EA618PL-14 : 3/8"DRx14mm ソケット
セット商品EA618PL-15 : 3/8"DRx15mm ソケット
セット商品EA618PL-17 : 3/8"DRx17mm ソケット
セット商品EA618PL-19 : 3/8"DRx19mm ソケット
セット商品EA618PL-21 : 3/8"DRx21mm ソケット
セット商品EA618PL-22 : 3/8"DRx22mm ソケット
ウェブカタログ画像
  • 収納と工具の管理に便利な発泡トレイ
  • 12角
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top