すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618P-4A

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TB325A
入組み点数25点差込角3/8”
ソケット(6角)5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mmラチェットハンドル180mm
スピンナーハンドル300mmエクステンションバー30・75・150・270mm
ユニバーサルジョイント45㎜ケース・サイズ:455(W)×190(D)×60(H)mm
・重量:1.6kg
・トランク形のメタルケースで工具、部品の管理等に便利です。
総重量3.3kg
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
販売価格

39,200(税抜)/ 43,120円(税込)

カタログ価格

39,200円(税抜)/43,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/02 10:37現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0434ページ
その他関連
セット商品EA618PB-3 : 3/8"DRx300mm スピンナーハンドル
セット商品EA618PC-30 : 3/8"DRx 30mm エクステンションバー
セット商品EA618PC-75 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA618PC-150 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618PC-270 : 3/8"DRx270mm エクステンションバー
セット商品EA618PF-1 : 3/8"DRx 45mm ユニバーサルジョイント
セット商品EA618PK-5.5 : 3/8"DRx5.5mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-6 : 3/8"DRx 6 mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-7 : 3/8"DRx 7 mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-8 : 3/8"DRx 8 mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-9 : 3/8"DRx 9 mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-10 : 3/8"DRx 10mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-11 : 3/8"DRx 11mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-12 : 3/8"DRx 12mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-13 : 3/8"DRx 13mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-14 : 3/8"DRx 14mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-15 : 3/8"DRx 15mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-16 : 3/8"DRx 16mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-17 : 3/8"DRx 17mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-18 : 3/8"DRx 18mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-19 : 3/8"DRx 19mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-20 : 3/8"DRx 20mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-21 : 3/8"DRx 21mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-22 : 3/8"DRx 22mm ソケット(六角)
ウェブカタログ画像
  • 6角
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top