すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618P-7

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TB312A
入組数12差込角3/8”(9.5sq)
ソケット(六角)7・8・10・12・13・14・17・19mmラチェットハンドル180mm
エクステンションバー75・150mmユニバーサルジョイント46mm(振角:約90°)
ケースサイズ内寸:265×145×45mm
外寸:275×150×50mm
総重量約1.7kg
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
販売価格

21,800(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 10:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0434ページ
その他関連
セット商品EA504AD-15 : 275x150x 50mm 片開き工具箱
セット商品EA618PC-75 : 3/8"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA618PC-150 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618PF-1 : 3/8"DRx 45mm ユニバーサルジョイント
セット商品EA618PK-7 : 3/8"DRx 7 mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-8 : 3/8"DRx 8 mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-10 : 3/8"DRx 10mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-12 : 3/8"DRx 12mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-13 : 3/8"DRx 13mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-14 : 3/8"DRx 14mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-17 : 3/8"DRx 17mm ソケット(六角)
セット商品EA618PK-19 : 3/8"DRx 19mm ソケット(六角)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top