すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618P-71

品名 : 3/8"DR [HEX]ショートビットソケットセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBT3S17HX
〈セット内容〉17点差込角3/8”
Hexビットソケット4・5・6・7・8・10・12mm(+)ビットソケット#2・#3mm
(-)ビットソケット6mmラチェットハンドル125mm
エクステンションバー30・50mm六角棒レンチ2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)
クイックスピンナーφ36×31mmケースサイズ内寸:265(W)×145(D)×45(H)mm
外寸:275(W)×150(D)×50(H)mm
ソケット全長【Hexビットソケット】
対辺4mm:48mm
対辺5mm:50mm
対辺6mm:50mm
対辺7mm:50mm
対辺8mm:50mm
対辺10mm:52mm
対辺12mm:54mm
【(+)ビットソケット】
#2:66mm
#3:71mm
【(-)ビットソケット】
66mm
狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット
専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
アイコン
販売価格

26,900(税抜)/ 29,590円(税込)

カタログ価格

26,900円(税抜)/29,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/06 09:26現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0436ページ
その他関連
セット商品EA504AD-15 : 275x150x 50mm 片開き工具箱
セット商品EA618PA-7 : 3/8"DRx125mm ラチェットハンドル(ロッキング)
セット商品EA618PB-2 : 3/8"DRx 31mm クイックスピンナー
セット商品EA618PC-30 : 3/8"DRx 30mm エクステンションバー
セット商品EA618PC-50 : 3/8"DRx 50mm エクステンションバー
セット商品EA618PS-2 : 3/8"DR/#2 [+]ビットソケット
セット商品EA618PS-3 : 3/8"DR/#3 [+]ビットソケット
セット商品EA618PS-11 : 3/8"DR/6x1.0mm [-]ビットソケット
セット商品EA618PX-4 : 3/8"DR/ 4x48mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-5 : 3/8"DR/ 5x50mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-6 : 3/8"DR/ 6x50mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-7 : 3/8"DR/ 7x50mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-8 : 3/8"DR/ 8x50mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-10 : 3/8"DR/10x52mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PX-12 : 3/8"DR/12x54mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • エスコ便利カタログ436ページ
  • エスコ便利カタログ437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top