すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PA-125

品名 : 3/8"DR ラチェットハンドル用リペアキット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BR390-K
〈セット内容〉ドライブギア 、クロウ、ピン×2、スプリング×2、レバー、フタ、皿小ねじ×2差込角3/8”(9.53㎜)
重量67g
9.5sq.ラチェットハンドル(EA618PA-23・-24・-28・-29)用 リペアキット
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

3,170円(税抜)/ 3,487円(税込)

カタログ価格

3,170円(税抜)/3,487円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 07:33現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0434ページ
その他関連
本体EA618PA-23 : 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(ロッキング)
本体EA618PA-24 : 3/8"DRx275mm ラチェットハンドル(ロッキング)
本体EA618PA-28 : 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング)
本体EA618PA-29 : 3/8"DRx275mm ラチェットハンドル(首振リ・ロッキング)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top