すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618PA-4

品名 : 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(ロッキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BR3E
差込角3/8”先端幅33mm
先端厚み13.5mm全長180mm
重量260gギア数36
送り角度10°
左右切換式
ロッキング式
販売価格

5,440(税抜)/ 5,984円(税込)

カタログ価格

5,440円(税抜)/5,984円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 22:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA618PA-23
  • 品番

    EA618PA-23

  • コメント

    変更点:ギア数、送り角度

その他関連
オプションEA618PA-110 : [EA618PA-2,-4,-5,-6用] ラチェットヘッドリペアキット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top