すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PJ-10

品名 : 3/8"DRx10mm クロウフットレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BNS3-10W
差込角3/8”(9.53㎜)サイズ10㎜
全長49mm重量46g
12ポイント
自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されているフレアナットの締緩作業に
口径部は二重六角のため、ナットへのアプローチが容易です。
口径部からドライブ中心までの距離を30mmに統一したため、トルクレンチ使用時の換算がサイズによって変わりません。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

2,650円(税抜)/ 2,915円(税込)

カタログ価格

2,650円(税抜)/2,915円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0436ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618PJ-8 3/8"DRx 8mm クロウフットレンチ
    EA618PJ-10 3/8"DRx10mm クロウフットレンチ
    EA618PJ-11 3/8"DRx11mm クロウフットレンチ
    EA618PJ-12 3/8"DRx12mm クロウフットレンチ
    EA618PJ-13 3/8"DRx13mm クロウフットレンチ
    EA618PJ-14 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ
    EA618PJ-17 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ
    EA618PJ-19 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ
    その他関連
    セット商品EA618PJ : 3/8"DR クロウフットレンチセット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ436ページ
    • エスコ便利カタログ437ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top