すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PK-204

品名 : 3/8"DRx11mm ツイストソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B3TW-11
差込角3/8”(9.53㎜)適合サイズ11mm
外径17.2mm全長32㎜
材質工具鋼重量49g
右ねじ専用
角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。
ツイスト形状の歯が損傷したボルトやナットにかみ込み、簡単に取り外しができます。
※取り外したボルト・ナットの再利用は出来ません。
※ボルト・ナットの損傷具合によって、使用するサイズは変わります。サイズの選択は現物で確認してください。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

3,490円(税抜)/ 3,839円(税込)

カタログ価格

3,490円(税抜)/3,839円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 00:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0349ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618PK-201 3/8"DRx 8mm ツイストソケット
    EA618PK-202 3/8"DRx 9mm ツイストソケット
    EA618PK-203 3/8"DRx10mm ツイストソケット
    EA618PK-204 3/8"DRx11mm ツイストソケット
    EA618PK-205 3/8"DRx12mm ツイストソケット
    EA618PK-206 3/8"DRx13mm ツイストソケット
    EA618PK-207 3/8"DRx14mm ツイストソケット
    EA618PK-208 3/8"DRx15mm ツイストソケット
    EA618PK-209 3/8"DRx16mm ツイストソケット
    EA618PK-210 3/8"DRx17mm ツイストソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S:11mm      D1:17.2㎜     D2:19㎜\nH:10㎜      L:32mm\n

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ348ページ
    • エスコ便利カタログ349ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top