すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618PL-1

品名 : 3/8"DR/ 7-22mm[10個組]ソケットセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番※ESCOオリジナルセット
サイズ(mm)7・8・10・11・12・13・14・17・19・22(10個組)全長(mm)22~28
差込角3/8”ソケットホルダー全長:315mm、クリップ数:10個
販売価格

9,120(税抜)/ 10,032円(税込)

カタログ価格

9,120円(税抜)/10,032円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/24 23:06現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0435ページ
その他関連
セット商品EA618PL-7 : 3/8"DRx 7mm ソケット
セット商品EA618PL-8 : 3/8"DRx 8mm ソケット
セット商品EA618PL-10 : 3/8"DRx10mm ソケット
セット商品EA618PL-11 : 3/8"DRx11mm ソケット
セット商品EA618PL-12 : 3/8"DRx12mm ソケット
セット商品EA618PL-13 : 3/8"DRx13mm ソケット
セット商品EA618PL-14 : 3/8"DRx14mm ソケット
セット商品EA618PL-17 : 3/8"DRx17mm ソケット
セット商品EA618PL-19 : 3/8"DRx19mm ソケット
セット商品EA618PL-22 : 3/8"DRx22mm ソケット
セット商品EA618PZ-10 : 3/8"DR/10個 ソケットホルダー
ウェブカタログ画像
  • ホルダー
  • セット商品
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top