すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PM-236

品名 : 3/8"DRx14mm スパークプラグソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B3A-14SPW
差込角3/8”(9.53㎜)対辺14㎜
外径18.5㎜全長62㎜
重量60g
12ポイント
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用
外径18.5mmの薄肉形状
スパークプラグが落下しないマグネット付きです。
BMW MINI(ミニ)やBMW1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。
一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
販売価格

2,990円(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 23:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0306ページ

代替品

EA618JM-41
その他関連
関連商品EA618PM-231 : 3/8"DRx14mm スパークプラグソケット
関連商品EA618PM-241 : 3/8"DRx16mm スパークプラグソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
  • 十二角タイプのスパークプラグと使用状態
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ306ページ
  • エスコ便利カタログ307ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top