すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PM-300

品名 : 3/8"DR [マグネット付]ディープソケットセット(5個組)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TB3L05MGA
〈セット内容〉マグネットディープソケット5個組差込角3/8”(9.53㎜)
サイズ8・10・12・13・14mm全長60~70mm
重量480g
6ポイント
ソケットホルダー(5個用)付き
口径部に内蔵されているマグネットで、ボルト・ナットの落下を防止します。
マグネット部がスライドするため、座金付きボルトや薄いナット、スタッドボルトにも対応します。
強力な磁力のネオジム磁石を採用
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

14,400円(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0436ページ
その他関連
セット商品EA618PM-308 : 3/8"DRx 8mm [マグネット付]ディープソケット
セット商品EA618PM-310 : 3/8"DRx10mm [マグネット付]ディープソケット
セット商品EA618PM-312 : 3/8"DRx12mm [マグネット付]ディープソケット
セット商品EA618PM-313 : 3/8"DRx13mm [マグネット付]ディープソケット
セット商品EA618PM-314 : 3/8"DRx14mm [マグネット付]ディープソケット
ウェブカタログ画像
  • 口径部に内蔵されているマグネットで、ボルト・ナットの落下を防止
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ436ページ
  • エスコ便利カタログ437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top