すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PN-7

品名 : 3/8"DRx 7mm ディープソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B3L-07W
差込角3/8”(9.53㎜)対辺7mm
外径11mm全長60mm
重量44g
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 17:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0436ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618BR-7
    • 品番

      EA618BR-7

    • コメント

      メーカー違い

    バリエーション一覧
    EA618PN-5.5 3/8"DRx5.5mm ディープソケット
    EA618PN-6 3/8"DRx 6mm ディープソケット
    EA618PN-7 3/8"DRx 7mm ディープソケット
    EA618PN-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット
    EA618PN-9 3/8"DRx 9mm ディープソケット
    EA618PN-10 3/8"DRx10mm ディープソケット
    EA618PN-11 3/8"DRx11mm ディープソケット
    EA618PN-12 3/8"DRx12mm ディープソケット
    EA618PN-13 3/8"DRx13mm ディープソケット
    EA618PN-14 3/8"DRx14mm ディープソケット
    EA618PN-15 3/8"DRx15mm ディープソケット
    EA618PN-16 3/8"DRx16mm ディープソケット
    EA618PN-17 3/8"DRx17mm ディープソケット
    EA618PN-18 3/8"DRx18mm ディープソケット
    EA618PN-19 3/8"DRx19mm ディープソケット
    EA618PN-20 3/8"DRx20mm ディープソケット
    EA618PN-21 3/8"DRx21mm ディープソケット
    EA618PN-22 3/8"DRx22mm ディープソケット
    EA618PN-23 3/8"DRx23mm ディープソケット
    EA618PN-24 3/8"DRx24mm ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S:7mm\nD1:11㎜     D2:17㎜\nH:8㎜     L1:60mm     L2:48.5㎜\n
    • エスコ便利カタログ436ページ
    • エスコ便利カタログ437ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top