すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PR-16

品名 : 3/8"DRx 16mm セミディープソケット(六角)

カタログ訂正

26/08/27 外径の訂正。誤:21mm、正:22mm(No.57 9025)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B3M-16
差込角3/8”(9.53㎜)対辺16mm
外径22mm全長50mm
重量79g
6ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,430円(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 03:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0436ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618PN-16
    バリエーション一覧
    EA618PR-5.5 3/8"DRx5.5mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-6 3/8"DRx 6 mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-7 3/8"DRx 7 mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-8 3/8"DRx 8 mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-9 3/8"DRx 9 mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-10 3/8"DRx 10mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-11 3/8"DRx 11mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-12 3/8"DRx 12mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-13 3/8"DRx 13mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-14 3/8"DRx 14mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-15 3/8"DRx 15mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-16 3/8"DRx 16mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-17 3/8"DRx 17mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-18 3/8"DRx 18mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-19 3/8"DRx 19mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-20 3/8"DRx 20mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-21 3/8"DRx 21mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-22 3/8"DRx 22mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-23 3/8"DRx 23mm セミディープソケット(六角)
    EA618PR-24 3/8"DRx 24mm セミディープソケット(六角)
    ウェブカタログ画像
    • S:16㎜\nD1:22㎜     D2:21㎜\nH:17㎜     L:50mm     e:38.5㎜\n \n
    • エスコ便利カタログ436ページ
    • エスコ便利カタログ437ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top