すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PT

品名 : 3/8"DR/3-12mm/9個組 [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBT3SS09H
〈セット内容〉[HEX]ビットソケット9個組差込角3/8”(9.53㎜)
サイズ3・4・5・6・7・8・9・10・12mm全長34~42mm
重量562g
ソケットホルダー(10個用)付き
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

13,100円(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0436ページ

代替品

EA618BS-1
  • 品番

    EA618BS-1

  • コメント

    3/8\"sq/3-12mm INHEXビットソケットセット

その他関連
セット商品EA618PT-3 : 3/8"DR/ 3x34mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PT-4 : 3/8"DR/ 4x34mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PT-5 : 3/8"DR/ 5x34mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PT-6 : 3/8"DR/ 6x35.5mm[HEX]ビットソケット
セット商品EA618PT-7 : 3/8"DR/ 7x36mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PT-8 : 3/8"DR/ 8x37mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PT-10 : 3/8"DR/10x39.5mm[HEX]ビットソケット
セット商品EA618PT-12 : 3/8"DR/12x42mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ436ページ
  • エスコ便利カタログ437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top