すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PT-105

品名 : 3/8"DRx M5 [XZN]ビットソケット(三重四角)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BT3-M5
差込角3/8”(9.53㎜)サイズM5
三重四角二面幅3.45mm軸二面幅6.3mm
全長72mm重量50g
欧州車に使用されている、三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。
フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足回りに多く使用されています。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

2,120円(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0436ページ
バリエーション一覧
EA618PT-105 3/8"DRx M5 [XZN]ビットソケット(三重四角)
EA618PT-108 3/8"DRx M8 [XZN]ビットソケット(三重四角)
EA618PT-110 3/8"DRxM10 [XZN]ビットソケット(三重四角)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S1:3.45㎜   S2:6.3㎜\nD:17㎜   L:72㎜   e:43mm
  • エスコ便利カタログ436ページ
  • エスコ便利カタログ437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top