すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PV-1

品名 : 3/8"DR/1/8"-5/16"/7個組 Ball-Hexビットソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBT3L07BPBH
〈セット内容〉[Ball-Hex]ビットソケット7個組差込角3/8”(9.53㎜)
サイズ(インチ)1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・5/16”全長128mm
重量580g
ボールポイント付
ソケットホルダー(10個用)付き
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

15,100円(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 09:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0437ページ
その他関連
セット商品EA618PV-101 : 3/8"DR/ 1/8"x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
セット商品EA618PV-102 : 3/8"DR/9/64"x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
セット商品EA618PV-103 : 3/8"DR/5/32"x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
セット商品EA618PV-104 : 3/8"DR/3/16"x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
セット商品EA618PV-105 : 3/8"DR/7/32"x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
セット商品EA618PV-106 : 3/8"DR/ 1/4"x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
セット商品EA618PV-107 : 3/8"DR/5/16"x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ436ページ
  • エスコ便利カタログ437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top