すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PW-300

品名 : 3/8"DRx128mm/1/8"-7/16"[HEX]ビットソケットセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBT3L09BH
〈セット内容〉[HEX]ロングビットソケット9個組差込角3/8”(9.53㎜)
対辺(インチ)1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16全長128mm
ソケットホルダー(10個用)付き
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

15,700円(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 09:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0437ページ

代替品

EA618PV-1
  • 品番

    EA618PV-1

  • コメント

    ボールポイント 1/8\"-5/16\"

その他関連
セット商品EA618PW-301 : 3/8"DR/ 1/8"x128mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-302 : 3/8"DR/9/64"x128mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-303 : 3/8"DR/5/32"x128mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-304 : 3/8"DR/3/16"x128mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-305 : 3/8"DR/7/32"x128mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-306 : 3/8"DR/ 1/4"x128mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-307 : 3/8"DR/5/16"x128mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-308 : 3/8"DR/ 3/8"x128mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618PW-309 : 3/8"DR/7/16"x128mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ436ページ
  • エスコ便利カタログ437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top