すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PW-305

品名 : 3/8"DR/7/32"x128mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BT3-7/32L
差込角3/8”(9.53㎜)対辺(インチ)7/32”
全長128mm軸長99mm
重量63g
ロングタイプ
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,590円(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 04:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0437ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618PW-301 3/8"DR/ 1/8"x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-302 3/8"DR/9/64"x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-303 3/8"DR/5/32"x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-304 3/8"DR/3/16"x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-305 3/8"DR/7/32"x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-306 3/8"DR/ 1/4"x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-307 3/8"DR/5/16"x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-308 3/8"DR/ 3/8"x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-309 3/8"DR/7/16"x128mm [HEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ436ページ
    • エスコ便利カタログ437ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top