すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PX-7

品名 : 3/8"DR/ 7x50mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BT3-07S
差込角3/8”(9.53㎜)対辺7mm
全長50mm軸長21mm
重量56g
ショートタイプ
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

875円(税抜)/ 963円(税込)

カタログ価格

875円(税抜)/963円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 12:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0437ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618PW-7
    バリエーション一覧
    EA618PX-3 3/8"DR/ 3x48mm [HEX]ビットソケット
    EA618PX-4 3/8"DR/ 4x48mm [HEX]ビットソケット
    EA618PX-5 3/8"DR/ 5x50mm [HEX]ビットソケット
    EA618PX-6 3/8"DR/ 6x50mm [HEX]ビットソケット
    EA618PX-7 3/8"DR/ 7x50mm [HEX]ビットソケット
    EA618PX-8 3/8"DR/ 8x50mm [HEX]ビットソケット
    EA618PX-10 3/8"DR/10x52mm [HEX]ビットソケット
    EA618PX-12 3/8"DR/12x54mm [HEX]ビットソケット
    その他関連
    セット商品EA618PX : 3/8"DR/3-12mm/9個組 [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ436ページ
    • エスコ便利カタログ437ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top