すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618R-51

品名 : 1/2"DR [HEX]ビットソケットレンチセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBT415HX
〈セット内容〉15点差込角1/2”(12.7㎜)
Hexビットソケット6・7・8・10・12・14・17mmラチェットハンドル250mm
エクステンションバー75mmクイックスピンナーφ46×34.5mm
六角棒レンチ2・2.5・3・4・5mmケースサイズ内寸:265(W)×145(D)×45(H)mm
外寸:275(W)×150(D)×50(H)mm
総重量2.5kg
幅広い作業範囲に対応する、充実のヘキサゴンレンチセット
専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
アイコン
販売価格

24,100(税抜)/ 26,510円(税込)

カタログ価格

24,100円(税抜)/26,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 20:55現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0440ページ
その他関連
セット商品EA504AD-15 : 275x150x 50mm 片開き工具箱
セット商品EA618RA-1 : 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル
セット商品EA618RB-16 : 1/2"DR/φ46mm クイックスピンナー
セット商品EA618RC-75 : 1/2"DRx 75mm エクステンションバー
セット商品EA618RX-6 : 1/2"DR/ 6x70mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-7 : 1/2"DR/ 7x75mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-8 : 1/2"DR/ 8x75mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-10 : 1/2"DR/10x77mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-12 : 1/2"DR/12x79mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-14 : 1/2"DR/14x85mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-17 : 1/2"DR/17x90mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ440ページ
  • エスコ便利カタログ441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top