すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618R-8

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TB410W
〈セット内容〉13点差込角1/2”(12.7㎜)
ソケット(12P)8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mmラチェットハンドル250mm
スライドヘッドハンドル250mmエクステンションバー150mm
片開きメタルケースサイズ455(W)×190(D)×60(H)mm発泡ポリエチレン製収納トレイサイズ447(W)×185(D)×30(H)mm
総重量3.5kg
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
全日本機会工具標準型録415-ISO相当品
販売価格

33,200(税抜)/ 36,520円(税込)

カタログ価格

33,200円(税抜)/36,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:45現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0438ページ
その他関連
セット商品EA504A-17 : 455x190x60㎜ メタルケース
セット商品EA618RA-1 : 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル
セット商品EA618RB-11 : 1/2"DRx250mm T型スライドハンドル
セット商品EA618RC-150 : 1/2"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618RL-8 : 1/2"DRx 8mm ソケット
セット商品EA618RL-10 : 1/2"DRx10mm ソケット
セット商品EA618RL-11 : 1/2"DRx11mm ソケット
セット商品EA618RL-12 : 1/2"DRx12mm ソケット
セット商品EA618RL-13 : 1/2"DRx13mm ソケット
セット商品EA618RL-14 : 1/2"DRx14mm ソケット
セット商品EA618RL-17 : 1/2"DRx17mm ソケット
セット商品EA618RL-19 : 1/2"DRx19mm ソケット
セット商品EA618RL-22 : 1/2"DRx22mm ソケット
セット商品EA618RL-24 : 1/2"DRx24mm ソケット
ウェブカタログ画像
  • トレイのマーキング\n※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ438ページ
  • エスコ便利カタログ439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top