すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618RF-3

品名 : 1/2"DRx3/8"DR 凹凸ソケットアダプター

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BA43
メス1/2”(12.7㎜)オス3/8”(9.53㎜)
直径22mm全長35mm
重量45g
差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
※アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。力の入れすぎに注意してください。
販売価格

1,810円(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 19:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0438ページ
バリエーション一覧
EA618RF-3 1/2"DRx3/8"DR 凹凸ソケットアダプター
EA618RF-6A 1/2"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプター
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。
  • 差込角(凹):1/2”   差込角(凸):3/8”\nD:22㎜   L:35㎜
  • エスコ便利カタログ438ページ
  • エスコ便利カタログ439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top