すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618RK-18

品名 : 1/2"DRx18mm ソケット(六角)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B4-18
差込角1/2”(12.7㎜)対辺18mm
外径25mm全長34mm
重量69g
6ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

940円(税抜)/ 1,034円(税込)

カタログ価格

940円(税抜)/1,034円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 04:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0439ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618RK-8 1/2"DRx 8mm ソケット(六角)
    EA618RK-9 1/2"DRx 9mm ソケット(六角)
    EA618RK-10 1/2"DRx10mm ソケット(六角)
    EA618RK-11 1/2"DRx11mm ソケット(六角)
    EA618RK-12 1/2"DRx12mm ソケット(六角)
    EA618RK-13 1/2"DRx13mm ソケット(六角)
    EA618RK-14 1/2"DRx14mm ソケット(六角)
    EA618RK-15 1/2"DRx15mm ソケット(六角)
    EA618RK-16 1/2"DRx16mm ソケット(六角)
    EA618RK-17 1/2"DRx17mm ソケット(六角)
    EA618RK-18 1/2"DRx18mm ソケット(六角)
    EA618RK-19 1/2"DRx19mm ソケット(六角)
    EA618RK-20 1/2"DRx20mm ソケット(六角)
    EA618RK-21 1/2"DRx21mm ソケット(六角)
    EA618RK-22 1/2"DRx22mm ソケット(六角)
    EA618RK-23 1/2"DRx23mm ソケット(六角)
    EA618RK-24 1/2"DRx24mm ソケット(六角)
    EA618RK-25 1/2"DRx25mm ソケット(六角)
    EA618RK-26 1/2"DRx26mm ソケット(六角)
    EA618RK-27 1/2"DRx27mm ソケット(六角)
    EA618RK-28 1/2"DRx28mm ソケット(六角)
    EA618RK-29 1/2"DRx29mm ソケット(六角)
    EA618RK-30 1/2"DRx30mm ソケット(六角)
    EA618RK-31 1/2"DRx31mm ソケット(六角)
    EA618RK-32 1/2"DRx32mm ソケット(六角)
    EA618RK-34 /2"DRx34mm ソケット(六角)
    EA618RK-35 1/2"DRx35mm ソケット(六角)
    EA618RK-36 1/2"DRx36mm ソケット(六角)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S:18mm\nD1:25mm    D2:23mm\nH:10mm    L:34mm    e:18mm\n
    • エスコ便利カタログ438ページ
    • エスコ便利カタログ439ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top