すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618RK-200

品名 : 1/2"DR ツイストソケットセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TB4TW05
〈セット内容〉ツイストソケット5個組差込角1/2”(12.7㎜)
適合サイズ17・19・21・22・24mm全長42mm
材質工具鋼総重量930g
右ねじ専用
角が取れて丸くなってしまったボルトやスタッドボルトなどを緩める工具です。
ツイスト形状の歯が損傷したボルトやナットにかみ込み、簡単に取り外しができます。
RoHS2対応品(10物質)
※取り外したボルト・ナットの再利用は出来ません。
※ボルト・ナットの損傷具合によって、使用するサイズは変わります。サイズの選択は現物で確認してください。
販売価格

30,400(税抜)/ 33,440円(税込)

カタログ価格

30,400円(税抜)/33,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 03:04現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0349ページ

代替品

EA618KP
その他関連
セット商品EA618RK-201 : 1/2"DRx17mm ツイストソケット
セット商品EA618RK-202 : 1/2"DRx19mm ツイストソケット
セット商品EA618RK-203 : 1/2"DRx21mm ツイストソケット
セット商品EA618RK-204 : 1/2"DRx22mm ツイストソケット
セット商品EA618RK-205 : 1/2"DRx24mm ツイストソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ348ページ
  • エスコ便利カタログ349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top