すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618RL-112

品名 : 1/2"DRx13/16" ソケット(十二角)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B4-13/16W
差込角1/2”(12.7㎜)対辺(インチ)13/16”
外径28.5mm全長35.5mm
重量94g
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,280円(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/23 18:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0439ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618CG-9
    バリエーション一覧
    EA618RL-101 1/2"DRx 3/8 " ソケット(十二角)
    EA618RL-102 1/2"DRx 7/16" ソケット(十二角)
    EA618RL-103 1/2"DRx 1/2 " ソケット(十二角)
    EA618RL-104 1/2"DRx17/32" ソケット(十二角)
    EA618RL-105 1/2"DRx 9/16" ソケット(十二角)
    EA618RL-106 1/2"DRx19/32" ソケット(十二角)
    EA618RL-107 1/2"DRx 5/8 " ソケット(十二角)
    EA618RL-108 1/2"DRx21/32" ソケット(十二角)
    EA618RL-109 1/2"DRx11/16" ソケット(十二角)
    EA618RL-110 1/2"DRx 3/4 " ソケット(十二角)
    EA618RL-111 1/2"DRx25/32" ソケット(十二角)
    EA618RL-112 1/2"DRx13/16" ソケット(十二角)
    EA618RL-113 1/2"DRx 7/8 " ソケット(十二角)
    EA618RL-114 1/2"DRx15/16" ソケット(十二角)
    EA618RL-115 1/2"DRx31/32" ソケット(十二角)
    EA618RL-116 1/2"DRx 1 " ソケット(十二角)
    EA618RL-117 1/2"DRx1・1/16" ソケット(十二角)
    EA618RL-118 1/2"DRx1・1/8 " ソケット(十二角)
    EA618RL-119 1/2"DRx1・3/16" ソケット(十二角)
    EA618RL-120 1/2"DRx1・1/4 " ソケット(十二角)
    EA618RL-121 1/2"DRx1・5/16" ソケット(十二角)
    EA618RL-122 1/2"DRx1・3/8 " ソケット(十二角)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S(in):13/16\nD1:28.5㎜     D2:26㎜\nH:11.5㎜     L:35.5mm     e:19.5㎜\n
    • エスコ便利カタログ438ページ
    • エスコ便利カタログ439ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top