すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618RM-12

品名 : 1/2"DRx12mm ディープソケット(六角)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B4L-12
差込角1/2”(12.7㎜)対辺12mm
外径17mm全長90mm
重量120g
6ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

2,150円(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 22:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0439ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618RM-8 1/2"DRx 8mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-10 1/2"DRx10mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-11 1/2"DRx11mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-12 1/2"DRx12mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-13 1/2"DRx13mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-14 1/2"DRx14mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-15 1/2"DRx15mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-16 1/2"DRx16mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-17 1/2"DRx17mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-18 1/2"DRx18mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-19 1/2"DRx19mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-20 1/2"DRx20mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-21 1/2"DRx21mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-22 1/2"DRx22mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-23 1/2"DRx23mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-24 1/2"DRx24mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-25 1/2"DRx25mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-26 1/2"DRx26mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-27 1/2"DRx27mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-28 1/2"DRx28mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-29 1/2"DRx29mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-30 1/2"DRx30mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-31 1/2"DRx31mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-32 1/2"DRx32mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-33 1/2"DRx33mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-34 1/2"DRx34mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-35 1/2"DRx35mm ディープソケット(六角)
    EA618RM-36 1/2"DRx36mm ディープソケット(六角)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S:12mm\nD1:17㎜     D2:22㎜\nH:13㎜     L:90mm     e:74㎜\n\n
    • エスコ便利カタログ438ページ
    • エスコ便利カタログ439ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top