すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618RX

品名 : 1/2"DR/5-17mm [HEX]ビットソケットセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBT410H
<セット内容>ヘキサゴンビットソケット9点
(+)ビットソケット1点
差込角1/2”
ヘックスビットソケット
S:5mm、D:22mm、L1:37mm、L2:70mm
S:6mm、D:22mm、L1:37mm、L2:70mm
S:7mm、D:22mm、L1:42mm、L2:75mm
S:8mm、D:22mm、L1:42mm、L2:75mm
S:9mm、D:22mm、L1:43mm、L2:77mm
S:10mm、D:22mm、L1:43mm、L2:77mm
S:12mm、D:22mm、L1:44mm、L2:79mm
S:14mm、D:24mm、L1:47mm、L2:85mm
S:17mm、D:25mm、L1:49mm、L2:90mm
(+)ビットソケット#2
D:22mm、L1:37mm、L2:70mm
総重量1.3kg
パワーフィット形状では、ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト、ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/03 02:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0440ページ
その他関連
セット商品EA618RX-5 : 1/2"DR/ 5x70mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-6 : 1/2"DR/ 6x70mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-7 : 1/2"DR/ 7x75mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-8 : 1/2"DR/ 8x75mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-10 : 1/2"DR/10x77mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-12 : 1/2"DR/12x79mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-14 : 1/2"DR/14x85mm [HEX]ビットソケット
セット商品EA618RX-17 : 1/2"DR/17x90mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ440ページ
  • エスコ便利カタログ441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top