すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618RX-14

品名 : 1/2"DR/14x85mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BT4-14
差込角1/2”(12.7㎜)対辺14mm
外径27mm全長85mm
軸長47mm重量167g
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,460円(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 02:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0440ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618RX-5 1/2"DR/ 5x70mm [HEX]ビットソケット
    EA618RX-6 1/2"DR/ 6x70mm [HEX]ビットソケット
    EA618RX-7 1/2"DR/ 7x75mm [HEX]ビットソケット
    EA618RX-8 1/2"DR/ 8x75mm [HEX]ビットソケット
    EA618RX-10 1/2"DR/10x77mm [HEX]ビットソケット
    EA618RX-12 1/2"DR/12x79mm [HEX]ビットソケット
    EA618RX-14 1/2"DR/14x85mm [HEX]ビットソケット
    EA618RX-17 1/2"DR/17x90mm [HEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ440ページ
    • エスコ便利カタログ441ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top