すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618SA-16

品名 : 3/8"DR/16mm ソケット(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

差込角3/8”(9.5mm)対辺16mm
外径23mm全長32mm
材質ステンレス(SUS420)重量58g
12ポイント
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現
内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。
弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。
優れた延性と靭性を備えています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
販売価格

4,280円(税抜)/ 4,708円(税込)

カタログ価格

4,280円(税抜)/4,708円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0368ページ0425ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618SA-5 3/8"DR/5mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-5.5 3/8"DR/5.5mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-6 3/8"DR/6mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-8 3/8"DR/8mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-10 3/8"DR/10mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-12 3/8"DR/12mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-13 3/8"DR/13mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-14 3/8"DR/14mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-16 3/8"DR/16mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-17 3/8"DR/17mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-19 3/8"DR/19mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-20 3/8"DR/20mm ソケット(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。
    • C:3/8”  S:16mm  L:32mm

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ368ページ
    • エスコ便利カタログ369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top