すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618SC-105

品名 : 1/2"DRx 5/ 8" ソケット(ステンレス製)

仕様

メーカーTONE型番S4SB-20
差込角1/2”(12.7mm)対辺(インチ)5/8”
全長35.5mm外径22.4mm
材質ステンレス重量59g
6ポイント
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製
食品機器・医療・船舶・水道工事・清掃用機器使用に最適
販売価格

4,120円(税抜)/ 4,532円(税込)

カタログ価格

4,120円(税抜)/4,532円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 18:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0368ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618SC-101 1/2"DRx 3/ 8" ソケット(ステンレス製)
    EA618SC-102 1/2"DRx 7/16" ソケット(ステンレス製)
    EA618SC-103 1/2"DRx 1/ 2" ソケット(ステンレス製)
    EA618SC-104 1/2"DRx 9/16" ソケット(ステンレス製)
    EA618SC-105 1/2"DRx 5/ 8" ソケット(ステンレス製)
    EA618SC-106 1/2"DRx11/16" ソケット(ステンレス製)
    EA618SC-107 1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製)
    EA618SC-108 1/2"DRx13/16" ソケット(ステンレス製)
    EA618SC-109 1/2"DRx 7/8" ソケット(ステンレス製)
    EA618SC-110 1/2"DRx15/16" ソケット(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 6ポイント
    • S:5/8”(15.9mm)  D1:22.4  D2:23\nL:35.5  L1:11.5(単位:mm)
    • エスコ便利カタログ368ページ
    • エスコ便利カタログ369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top