すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618SD-35

品名 : 3/4"DRx35mm ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B40-35
差込角3/4”対辺35mm
外径48mm全長59mm
販売価格

2,610円(税抜)/ 2,871円(税込)

カタログ価格

2,610円(税抜)/2,871円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 22:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0441ページ
数量:

この商品には、41点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618SD-35A
    • 品番

      EA618SD-35A

    • コメント

      変更点:メーカー型番・JANコード

    バリエーション一覧
    EA618SD-17 3/4"DRx17mm ソケット
    EA618SD-18 3/4"DRx18mm ソケット
    EA618SD-21 3/4"DRx21mm ソケット
    EA618SD-23 3/4"DRx23mm ソケット
    EA618SD-25 3/4"DRx25mm ソケット
    EA618SD-26 3/4"DRx26mm ソケット
    EA618SD-27A 3/4"DRx27mm ソケット
    EA618SD-28 3/4"DRx28mm ソケット
    EA618SD-29A 3/4"DRx29mm ソケット
    EA618SD-30A 3/4"DRx30mm ソケット
    EA618SD-32A 3/4"DRx32mm ソケット
    EA618SD-33 3/4"DRx33mm ソケット
    EA618SD-34 3/4"DRx34mm ソケット
    EA618SD-35 3/4"DRx35mm ソケット
    EA618SD-35A 3/4"DRx35mm ソケット
    EA618SD-36A 3/4"DRx36mm ソケット
    EA618SD-37 3/4"DRx37mm ソケット
    EA618SD-38A 3/4"DRx38mm ソケット
    EA618SD-39A 3/4"DRx39mm ソケット
    EA618SD-40 3/4"DRx40mm ソケット
    EA618SD-41A 3/4"DRx41mm ソケット
    EA618SD-42 3/4"DRx42mm ソケット
    EA618SD-43 3/4"DRx43mm ソケット
    EA618SD-44A 3/4"DRx44mm ソケット
    EA618SD-45 3/4"DRx45mm ソケット
    EA618SD-46A 3/4"DRx46mm ソケット
    EA618SD-47A 3/4"DRx47mm ソケット
    EA618SD-48A 3/4"DRx48mm ソケット
    EA618SD-50A 3/4"DRx50mm ソケット
    EA618SD-52 3/4"DRx52mm ソケット
    EA618SD-54 3/4"DRx54mm ソケット
    EA618SD-55A 3/4"DRx55mm ソケット
    EA618SD-56 3/4"DRx56mm ソケット
    EA618SD-57 3/4"DRx57mm ソケット
    EA618SD-58A 3/4"DRx58mm ソケット
    EA618SD-60A 3/4"DRx60mm ソケット
    EA618SD-63A 3/4"DRx63mm ソケット
    EA618SD-65A 3/4"DRx65mm ソケット
    EA618SD-70A 3/4"DRx70mm ソケット
    EA618SD-75 3/4"DRx75mm ソケット
    EA618SD-85 3/4"DRx85mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • S:35mm   D1:48mm   D2:38mm\nH:26mm   L:59mm
    • エスコ便利カタログ440ページ
    • エスコ便利カタログ441ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top